{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | nein | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Vollradiusfräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | oblika A | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0080 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 8 mm | |
| Dolžina držala | 41 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| premer rezila | 8 mm | |
| toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| tolerančni razred | f8 | |
| dolžina rezila | 12 mm | |
| tip rezalnika ISO | rezkar z okroglim profilom | |
| kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) | 4 | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| kotna izvedba | kot radij | |
| radij kota | 4 mm | |
| Radij | 4 mm | |
| Delitev rezil | enako | |
| smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 20 mm | |
| Uporabna dolžina | 12 mm | |
| Skupna dolžina | 58 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 58 mm | |
| Masa | 38 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Barvni prstan | modra | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| vrsta izdelka | rezkar z okroglim profilom | |
| Korekcijski faktor | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. | 12 mm; 0,4 mm |
| Številka izdelka | 207477 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197455482 | |
| Številka proizvajalca | 207477 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |