{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| vrsta izdelka | potopni rezkar | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Premer rezila Dc | 2 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 4 mm | |
| Radij R | 1 mm | |
| Skupna dolžina L | 50 mm | |
| Premer držala DS | 3 mm | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Tolerančni razred | f8 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Mokro min. | primerno | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,006 mm | |
| Globina reza maks., Kopirno rezkanje | 0,1 mm | |
| Globina reza maks., Robljenje | 4 mm | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00300105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 3 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 39 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,007 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Vollradiusfräser HPC | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Radij kota R | 1 mm | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Skupina uporabe orodij | N | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX < 900 N/mm2 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | f8 | |
| Funkcionalna dolžina | 50 mm | |
| Masa | 4 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | Kopirno rezkanje; profilno rezkanje (FPR) | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Uporaba globine reza | Robljenje; Kopirno rezkanje |
| Številka izdelka | 207477 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197455390 | |
| Številka proizvajalca | 207477 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |