VHM radiusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/DS: 20mm

Št. art.: 207477 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Oznaka proizvajalca VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika A
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0200 mm
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 20 mm
Dolžina držala 54 mm
Izvedba držala HA
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 20 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred f8
Dolžina rezila 26 mm
Tip rezalnika ISO rezkar z okroglim profilom
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 10 mm
Radij 10 mm
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 38 mm
Uporabna dolžina 26 mm
Skupna dolžina 92 mm
Funkcionalna dolžina 92 mm
Masa 376 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Barvni prstan modra
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 1 mm; 26 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207477 20
EAN/GTIN 4045197455529
Številka proizvajalca 207477 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija in prevleka za obdelavo jekel, ki so odporna proti rji in kislinam. S 4 čelnimi rezili do sredine. Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Opomba:

Na voljo je nova generacija! Naslednik je art. 207473.