VHM radiusni rezkar, DLC, ⌀ f8 DC: 4mm

Št. art.: 207072 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 13 mm
Radij R 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 3,7 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,03 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207072 4
EAN/GTIN 4045197849724
Številka proizvajalca 207072 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
500
Al (kratki odrezki)
N
450
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Tolerance: Kontura radija = ±0,01 mm.

Opomba:

Naslednik art. 207070.