{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | TiAlN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 3 | |
| Premer rezila Dc | 8 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 11 mm | |
| Skupna dolžina L | 58 mm | |
| Premer držala DS | 8 mm | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Tolerančni razred | d11 | |
| Globina reza maks. L2 | 11 mm; 8 mm | |
| Širina posnetja roba | 0,3 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 22 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Schruppfräser kurz | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Izvedba držala | HB | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 7,5 mm | |
| Dolžina glave L3 | 11 mm | |
| Dolžina previsa | 22 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Kotni rezkar | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Masa | 38 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,5 mm |
| Številka izdelka | 205482 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197551665 | |
| Številka proizvajalca | 205482 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |