{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | TiAlN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Premer rezila Dc | 9 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 13 mm | |
| Skupna dolžina L | 66 mm | |
| Premer držala DS | 10 mm | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Tolerančni razred | d11 | |
| Širina posnetja roba | 0,5 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Mokro min. | pogojno primerno | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,045 mm | |
| Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno | 9 mm | |
| Globina reza maks., Robljenje | 13 mm | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,04 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01001005 | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 10 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 40 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Schruppfräser kurz HPC | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali); K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Oznaka oblike, specifična za proizvajalca | HR | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | jeklo < 900 N/mm2 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Masa | 50 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,5 mm | |
| Uporaba globine reza | Rezkanje utorov v polno; Robljenje |
| Številka izdelka | 205482 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197551672 | |
| Številka proizvajalca | 205482 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |