VHM-groborezni rezkar GARANT Master INOX M SlotMachine TPC 12 mm

Št. art.: 205453 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja NF
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 5
Kot spirale 40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,07×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 36 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 46 mm
⌀ sprostitve D1 11,1 mm
Celotna dolžina L 93 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,25 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205453 12
EAN/GTIN 4062406380649

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za rešitev težav pri TPC-obdelavi. Izjemno primerno za avtomatizirano izdelavo, saj bistveno zmanjša nabiranje odrezkov v stroju.
Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja v INOX. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov. Število rezil, prilagojeno zmogljivosti in procesni varnosti.

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove.

Priporočilo:

Uporaba za procesno zanesljivo delo, še posebej za polne utore, vpenjala orodij s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
aemaks = 0,07 × D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico