Fresa de desbastar MDI GARANT Master INOX M SlotMachine TPC 12 mm

Número de artículo: 205453 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado NF
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 46 mm
⌀ de cuello D1 11,1 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,25 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205453 12
EAN / GTIN 4062406380649

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Solución versátil para el mecanizado TPC. Ideal para la fabricación automatizada, ya que se evitan en gran medida las acumulaciones de virutas en la máquina.
Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas en INOX. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Gran resistencia a la rotura por flexión gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Número de cortes adaptado al rendimiento y la seguridad del proceso.

Ventaja:

La geometría de la herramienta permite viruta arrollada especialmente estrecha, que se evacua a través de cavidades para la viruta planas. Por este motivo, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable.

Recomendación:

Utilice el alojamiento para herramientas con 4 canales de refrigeración para un trabajo seguro, especialmente en el caso de ranurado completo.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
aemáx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos
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
    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra