Merilo s številčnico, ravna končna kapica, izvedba ISO z draguljskim ležajem, zaščiteno pred udarci, 30 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2052AB-19
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 24,70 € /kos.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2052AB-19
EAN/GTIN 4946368842363
Številka proizvajalca 2052AB-19
L-število L40010 13826
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardni metrični merilnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zaklepni vijak in dvižni vzvod (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Za montažo ni potrebno nobeno orodje. Zasnova brez lukenj in varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

  • A: 38,5
  • Številka starega članka: 2052SB-19
  • B: 88,7
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • E: 20
  • Vpenjalno steblo: 8 mm
  • F: 16,9
  • Neprekinjena lestvica: Da
  • G: 43,3
  • Zadušeni končni točki: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,195 X 0,1 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (obratni razpon): 5
  • I: 7,6
  • Merilno območje: 30
  • Merilno območje/obrat: 1 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: M 2,5 x 0,45 mm
  • Merilna sila: 0,4–2,5
  • Merilna sila: 0,4–2,5
  • Model z diskom z merilom: 0–100
  • MPE 1/10 ov obrat: 7
  • MPE 1/2 ov obrat: 11
  • MPE 1 ov obrat: 12
  • MPE Merilno območje: 25
  • R MPE (ponovljiva natančnost): 3
  • Delitev skale: 0,01
  • Zaščita pred udarci: Da
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inč/Metrični: Metrično

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico