Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO Funkcija držanja najvišje vrednosti, 10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2046A-80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2046A-80
EAN/GTIN 4946368842585
Številka proizvajalca 2046A-80

Opis

Opis:

Številčni kazalniki za posebne aplikacije imajo naslednje prednosti: Pri modelu z nastavljivim kazalcem lahko položaj kazalca nastavite neodvisno od položaja merilnega vijaka z zgornjim gumbom. Pri modelu s funkcijo zadrževanja največje vrednosti mehanizem zadrži kazalec in merilni vijak na mestu največje vdolbine in prikaže največjo vrednost.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 10 mm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu