VHM-rezkar HPC GARANT Master Alu HPC, neprevlečeni, ⌀ f8 DC: 4mm

Št. art.: 203207 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 5
Kot spirale 38 stopinj
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 16 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 23 mm
⌀ sprostitve D1 3,8 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203207 4
EAN/GTIN 4062406565848
Številka proizvajalca 203207 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za gladilno obdelavo.
Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Za obodno rezkanje kot ravnalna delovna faza.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse