VHM-stebelni rezkar GARANT Master Titan HPC 8 mm

Št. art.: 203029 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 19 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
⌀ sprostitve D1 7,7 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v titan > 850 N/mm2 0,028 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,034 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203029 8
EAN/GTIN 4045197991775

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posebno brušenje s torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.

Uporaba:

Za rezkanje titana in titanovih zlitin, pri zelo mirnem teku za najboljšo življenjsko dobo in visoko zmogljivost odrezovanja.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico