{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Titan | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM Schaftfräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Sausas apdirbimas | netinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 37,6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −9 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | Ti | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM /TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 8 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kaklo skersmuo | 7,7 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 19 mm | |
| Galvutės ilgis | 19 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 5 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 4 | |
| Centrinių pjūvių skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 40 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 28,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 25 mm | |
| Bendras ilgis | 63 mm | |
| Veikimo ilgis | 28,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 35 000 min-1 | |
| Svoris | 44 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; išilginių griovelių frezavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 8 mm; 19 mm |
| Produkto numeris | 203029 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197991775 | |
| Gamintojo numeris | 203029 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |