VHM rezkar 4 mm

Št. art.: 202810 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,04 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,023 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202810 4
EAN/GTIN 4045197662620

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
Jeklo < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico