{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,04 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202810 4 | |
EAN/GTIN | 4045197662620 |