VHM rezkar MTC 6 mm

Št. art.: 202392 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
808 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka SiTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 19 mm
⌀ sprostitve D1 5,9 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,048 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202392 6
EAN/GTIN 4045197538796

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 55 HRC
H
90
Jeklo < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija prostora za odrezke in ojačano jedro.
Groborezni rezkarji za MTC, kjer je do 1,5 × D možno
rezkanje v polno.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
Mere podobne DIN 6527, dolgi.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico