HM-fräs MTC 6 mm

Art-nr: 202392 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
746 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning SiTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 5,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,048 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202392 6
EAN/GTIN 4045197538796

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciell spånutrymmesgeometri och förstärkt kärna.
MTC-skrubbfräs upp till 1,5×D i solida arbetsstycken.

Med excentrisk avbackning.
Längder liknande DIN 6527 lång.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen