VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC 12 mm

Št. art.: 202289 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 73 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202289 12
EAN/GTIN 4062406271237

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. Dolžina držala po DIN za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
Orodje za univerzalno obdelavo.

Opomba:

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.
Oblika HB naročite art. 202291

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico