GARANT Master Steel VHM mini freza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Prekės Nr.: 202289 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Bendras ilgis L 73 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,07 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202289 12
EAN / GTIN 4062406271237
Gamintojo numeris 202289 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
290
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Itin trumpos pjovimo briaunos maksimaliam stabilumui. Koto ilgis pagal DIN patikimesniam įrankio įtvirtinimui laikiklyje. Taip pailginamas įrankio naudojimo laikas.
Įrankis universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB užsakyti Nr. 202291.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską