{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 16 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 9,4 m | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina izvlečene lestve | 8,34 m | |
| Dolžina uvlečene lestve | 4,74 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 20216 | |
| EAN/GTIN | 4031405202160 | |
| Številka proizvajalca | 020216 | |
| L-število | L90110 282 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |