{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 16 | |
| Anchura de peldaño | 0,03 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 9,4 m | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera extendida | 8,34 m | |
| Longitud de la escalera retraída | 4,74 m | |
| Tipo de producto | Escalera de pared |
| Número de artículo | 20216 | |
| EAN / GTIN | 4031405202160 | |
| Número del fabricante | 020216 | |
| Número L | L90110 282 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |