VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket, z notranjim hlajenjem HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 16mm

Št. art.: 202019 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 25 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 100 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 150 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,1 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202019 16
EAN/GTIN 4062406381127
Številka proizvajalca 202019 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
380
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
270
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Zelo dolg previs za varno obdelavo globokih kavitet.
Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Opomba:

Minimalna povečana mera 0,1×D za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse