GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu HPC 16 mm

Prekės Nr.: 202019 16

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e6
  • Dantų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ e6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 100 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,2 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas geltonas
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202019 16
EAN / GTIN 4062406381127

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
380
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
270
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2×D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalaus gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.
Geresnis drožlių pasišalinimas dėl centrinio vidinio aušinimo.
Labai ilgas perėjimas saugiam gilių ertmių apdirbimui.
Su naujausios kartos DLC danga sp2.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Pastaba:

Minimali leistina 0,1×D norma neturėtų būti mažesnė už vėlesnes apdailos operacijas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską