Vlečna kljuka s hitrim sproščanjem sponke 200 mm

Št. art.: 2015811
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2015811
EAN/GTIN 4036976125146
Številka proizvajalca 2015811
L-število L60160 6345
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

1 izjemno tanek kavelj, vključno z vpenjalnimi elementi s hitro nastavitvijo, hitra in enostavna nastavitev in ponovna nastavitev kavljev na prečni glavi

Lastnosti:

  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 27 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 2,0 mm
  • Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 13,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7,5 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez