Vytahovací hák s rychloupínací svorkou 200 mm

Artiklové číslo: 2015811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2015811
EAN / GTIN 4036976125146
Číslo výrobce 2015811
L-číslo L60160 6345
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

1 extra štíhlý hák včetně upínacích kusů s rychlým nastavením, rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení háků na křížové hlavě.

Charakteristika:

  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
  • Celková hloubka patky háku [mm]: 13,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7,5 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez