VHM rezkar DIN 6535 HA 12 mm

Št. art.: 201270 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 11,7 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,07 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201270 12
EAN/GTIN 4045197586100

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico