Par rezervnih konic, ravnih, d 3,2 mm

Št. art.: 2011700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2011700
EAN/GTIN 4010886877593
Številka proizvajalca 2011700

Opis

Opis:

Par rezervnih konic, ravnih, d 3,2 mm

Lastnosti:

  • Ø konice: 3,2 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez