Topla jakna FOOD & CARE, Univerzalne, Bela, Velikost S

Št. art.: 20015-318-06 S
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 20015-318-06 S
EAN/GTIN 5711074862702
Številka proizvajalca 20015-318-06 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Vodoodbojnost
  • Izdelek je kombinacija močne tkanine in raztegljive tkanine. Raztegljiva tkanina je tam, kjer je potrebna dodatna svoboda gibanja
  • Možno je uporabiti oznake imen, RF čip in UHF čip
  • Rahlo poševen ovratnik, ki se zapre blizu vratu in ohranja hladno zunaj
  • Izdelek je v skladu z načeli HACCP

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Deli izdelka so izdelani iz raztegljive tkanine
  • Stoječi ovratnik
  • Rahlo poševen ovratnik, ki se zapre blizu vratu in ohranja hladno zunaj
  • Rebraste manšete na zapestjih
  • Reže ob straneh
  • Pritrditev s skritimi zatiči
  • Kovinski zaponki
  • Možno je uporabiti oznake imen, RF čip in UHF čip
  • Barvno označevanje za vsako velikost
  • Primerno za industrijsko pranje
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Lahko se skrči do 2%.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje