Vijaki z navojem RSV UNC NR.2-56

Št. art.: 200139
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200139
EAN/GTIN 4046122300099
Številka proizvajalca 200139
L-število L10180 102
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Opis

Opis:

RSV UNC NR.2-56
Visoko zmogljivi navojni valji
Švicarska oblika
Nastavljiva zasnova, nitrirani valji

Navojni valji JBO so primerni za hladno preoblikovljive materiale z minimalnim raztezkom približno 8% in trdnostjo do približno 900 N/mm².