Trden navojni valj RS M 4 x 0,5 6g 30 x 11 mm

Št. art.: 200059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta navoja
M
Nazivni premer navoja, metrično D
4 mm
Navoj D
M4x0,5-6g
Korak navoja
0,5 mm
Razred tolerance navoja
6g
Postopek obdelave
obdelava navoja znotraj (EGI)
Vrsta izdelka
Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200059
EAN/GTIN 4046122299294
Številka proizvajalca 200059
L-število L10180 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS M 4 x 0,5 6G

Visoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².