RS M 4 x 0,5 6g 30 x 11 mm

Número de artículo: 200059
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 4 mm
Rosca D M4x0,5-6g
Paso de rosca 0,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 200059
EAN / GTIN 4046122299294
Número del fabricante 200059
Número L L10180 43
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RS M 4 x 0,5 6g

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².