Trden navojni valj RB M 8 6g

Št. art.: 200020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Hochleistungs-Gewinderolleisen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200020
EAN/GTIN 4046122298907
Številka proizvajalca 200020
L-število L10180 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RB M 8 toleranca 6G

Visoko zmogljivo valjanje navojev

Matrice z vzorcem Boss, nenastavljiva zasnova Metrična glava ISO DIN 13

Specifikacije: težka izvedba, za najvišje višine in profile

Natančni nitrirani navojni valji s svinčenim profilom Navojni valji JBO

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm²

Običajne matrice

Te matrice za valjanje navojev se montirajo v običajnih orodjarnah v skladu s standardom DIN EN 22568

Obojestranski navojni zvitki

Navojni valji so osno pritrjeni s krožnimi obročki

Če so navojni valji po dolgotrajni uporabi obrabljeni na eni strani, jih lahko obrnete, ko radialno odstranite obročke, na primer z izvijačem

Na voljo so rezervni kompleti žičnih valjev

Za zamenjavo obrabljenih kompletov žičnih valjev je mogoče dobaviti rezervne komplete

Nove valje namestite v naslednjem vrstnem redu

Valjček št

1 je treba vstaviti v najplitvejšo vdolbino na površini telesa matrice

Druge matrice so nameščene v smeri urinega kazalca.