Draadrollen RB M 8 6g

Artikelnummer: 200020
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelomschrijving producent Hochleistungs-Gewinderolleisen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200020
EAN/GTIN 4046122298907
Nummer fabrikant 200020
L-nummer L10180 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RB M 8 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Boss vorm, starre uitv

Metrische ISO-schroefdraad DIN 13 Uitvoering: heavy-duty, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde rollen met voorgewalst profiel JBO Draadrollen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

900 N / mm² sterkte Normale houders Deze draadwalsmatrijzen worden vastgehouden met in de handel verkrijgbare houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568

Rollen zijn omkeerbaar De rollen zijn gefixeerd met borgringen voor axiale borging

Als de rollen na langdurig gebruik eenzijdig versleten zijn, zijn de borgringen bijv

B

radiaal geduwd met een schroevendraaier en de rollen omgedraaid Draadrolsets beschikbaar Gebruikte rolsets kunnen worden vervangen door nieuwe

Bij de montage moet erop worden gelet dat de volgorde van de verschillende rollen wordt aangehouden

Rol nr. 1 wordt op de as geplaatst waarop het vlakfrezen van het lichaam de kleinste diepte heeft

De montage moet met de klok mee worden voortgezet.