Impulzni membranski ventil, NC, 24 V DC notranje predkrmiljenje, G 1, TPE

Št. art.: 199904
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 199904
EAN/GTIN 4047322699983
Številka proizvajalca 199904
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Impulzni membranski ventil, NC, 24 V DC, notranji predregulator, temperatura medija. -15 do 85 °C, temperatura okolice. -20 do 85 °C, G1, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Sodobno varstvo okolja zahteva ustrezne postopke čiščenja. Naprave za odstranjevanje prahu so nepogrešljiv del sistema za ohranjanje čistega zraka. Za čiščenje tam uporabljenih tkaninskih filtrov se v kratkih intervalih v tkaninske filtre pihajo tlačne impulze v nasprotni smeri glavnega toka. Magnetni ventili, ki se uporabljajo za to, se odlikujejo po konstrukcijskih značilnostih, prilagojenih posameznim uporabam.: - Kotna oblika z visoko pretočnostjo in konstrukcija brez vzmeti v kombinaciji s posebnimi membranami zagotavljajo lastnosti, ki so potrebne za uporabo v sistemih za filtriranje prahu. - Celoten prečni prerez ventila na sedežu ventila - Izjemno kratki časi preklopa - Vgrajeni dušilci zvoka zagotavljajo tiho delovanje in preprečujejo vstop tujih snovi v ventil (velikost 1 1/2 do 2 1/2, naknadno vgradljivi). - Enostavno vzdrževanje in servisiranje zaradi takoj dostopnih membran in izrabljenih delov Ventil ni primeren kot zapirni element za standardne aplikacije.

Lastnosti:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medij: Zrak, plin za izpiranje, surovi plin
  • Izvedba: 1
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1
  • Funkcija: brez toka zaprt (NC)
  • membrana: TPE
  • Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice/vtičnega konektorja)
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 8,5 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • priključek za odvajanje zraka: -
  • Električni priključek: ISO 4400 vtičnica za naprave/vtičnica za vodila
  • Najvišja temperatura medija: 85 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico