Prečna palica v kompletu z niveleto, za lestve, izdelane od leta 2009 dalje

Št. art.: 19633
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19633
EAN/GTIN 4031405196339
Številka proizvajalca 019633
L-število L90110 817

Opis

Opis:

  • Kot rezervni del za vodnike s prečnim vodilom (ne za naknadno vgradnjo)
  • Navedite zaporedno številko lestve, alternativno širino in razdaljo luknje
  • Vklj. z Pritrdilni material

Lastnosti:

  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem