Komplet za zamenjavo stopnic za stopničasto lestev ML

Št. art.: 19484
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19484
EAN/GTIN 4031405194847
Številka proizvajalca 019484
L-število L90240 101369
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za lestev ML iz aluminija
  • 1 komplet = 1 stopnica, 2 držalo za stopnice, 4 vijaki
  • Napotek: Pri naročilu navedite dolžino koraka

Lastnosti:

  • Širina: 85 mm
  • Višina: 30 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 381 mm