Montageset haakbevestiging voor stijlhoogte 58 mm

Artikelnummer: 19320
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19320
EAN/GTIN 4031405193208
Nummer fabrikant 019320
L-nummer L90110 803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Montagemateriaal voor zelfmontage
  • 1 set geschikt voor 2 haken
  • Bevat 4 moffen, 4 verzonken schroeven, 4 onderlegringen, 4 zeskantmoeren

Kenmerk:

  • Breedte: 8 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 80 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap