Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 60 - 70 mm

Št. art.: 1923530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1923530
EAN/GTIN 4029713049775
Številka proizvajalca 1923530
L-število L40510 2526

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0 001 mm/.00005 palca
  • Zaščitni razred IP52
  • LCD zaslon 8,5 mm
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Skozi luknje
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico

Opis:

DIGI-MET 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 60-70 mm, DIN 863-4, nad 0,001 mm/.00005 palca, LCD-zaslon 8,5 mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilni izhod podatkov, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 52
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 60 - 70
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Globina merjenja: 79 mm

Standard:

DIN 863-4