Kljuka za posebne lestve, okrogla do 100 mm

Št. art.: 19178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19178
EAN/GTIN 4031405191785
Številka proizvajalca 019178
L-število L90240 101652
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 26 mm
  • Premer/podpora do: 100 mm
  • Vrsta kavlja: Okrogla
  • Dolžina: 138 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z jeklom
  • Oblikovanje materiala: Prevleka iz umetne mase
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem