• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haken für Spezialleiter, rund bis 100 mm

Artikel-Nr.: 19178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19178
EAN / GTIN 4031405191785
Herstellernummer 019178
L-Nummer L90240 101652
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 26 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 100 mm
  • Hakentyp: rund
  • Länge: 138 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet
  • Materialausführung: Kunststoffüberzug
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren