• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Identifikacijska nalepka za varovalo pred padcem f. varovalo pred padcem

Št. art.: 19007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva zelena; črna; bela
Število znakov/nalepk 1 kos
Vrsta izdelka Table
Oblika pravokotno
Podaljšana osvetlitev ne
Standard DIN 67510
Način dobave kos
Material umetna masa PVC

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19007
EAN/GTIN 4031405190078
Številka proizvajalca 019007
L-število L90110 220
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za montažo na vsako vstopno in izstopno točko za lestve po DIN 18799-1 in DIN EN ISO 14122-4 ter za lestve z zaščito pred plezanjem

Lastnosti:

  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem