Identifikační štítek pro zachycovač pádu

Artiklové číslo: 19007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená; Černá; Bílá
Počet štítků/nálepek 1 ks
Druh produktu Štítky
Tvar Obdélníkový
Dlouhá doba dosvícení ne
Norma DIN 67510
Druh dodávky Ks
Materiál Plast PVC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19007
EAN / GTIN 4031405190078
Číslo výrobce 019007
L-číslo L90110 220
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro montáž na každý vstupní a výstupní bod žebříků podle DIN 18799-1 a DIN EN ISO 14122-4, jakož i pro žebříky s ochranou proti lezení

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem