Klešče 1000V ploščate 160 mm

Št. art.: 188A.16VE
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
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 188A.16VE
EAN/GTIN 3662424099571
Številka proizvajalca 188A.16VE
L-število L60130 9785
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Na koncu proizvodnega procesa je vsak jeziček posebej preizkušen za vašo varnost pri 10. 000 V testu
  • Plošče za vpenjanje ovalnih in krimpiranih cevi/kabelov so združene z močnimi rezalnimi robovi
  • Rezalni robovi so zasnovani za čisto rezanje vseh vrst žic: Od mehkih žic do sodobnih materialov in maksimalno klavirske žice
  • Velike mehanske prednosti zaradi zmanjšane geometrije robov in rezalnih robov
  • Visoko trdno ogljikovo jeklo, z indukcijsko kaljenimi rezalnimi robovi
  • Ergonomski enoblokovni ročaji z enako ugodno dostopnostjo kot običajni ročaji in odporni na kemikalije v delavnici
  • Korozijsko odporen, barvani zaključek

Lastnosti:

  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 140