ALICATE BOCAS PLANAS 1000V - 160MM

Número de artículo: 188A.16VE
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
Tipo de producto Alicates planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 188A.16VE
EAN / GTIN 3662424099571
Número del fabricante 188A.16VE
Número L L60130 9785
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada pinza se prueba individualmente para su seguridad a 10. 000 V de prueba
  • Las superficies de sujeción de tubos
  • cables ovalados y ondulados se combinan con bordes de corte fuertes
  • Bordes de corte diseñados para un corte limpio de todo tipo de alambres: Desde alambres blandos hasta materiales modernos, pasando por la cuerda de piano máxima
  • Grandes ventajas mecánicas gracias a una geometría reducida de los bordes y filos de corte
  • Acero al carbono de alta resistencia, con filos de corte endurecidos por inducción
  • Mangos monobloque ergonómicos con la misma accesibilidad ventajosa que los mangos convencionales y resistentes a los productos químicos en el taller
  • Acabado pintado resistente a la corrosión

Característica:

  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 140