Tang 1000V plat 160mm

Artikelnummer: 188A.16VE
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
Producttype Platbuigtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 188A.16VE
EAN/GTIN 3662424099571
Nummer fabrikant 188A.16VE
L-nummer L60130 9785
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het eind van het fabricageproces wordt elke tang afzonderlijk getest op 10. 000 V
  • De klemvlakken van ovale en gekromde buizen/kabels worden gecombineerd met sterke snijkanten
  • Ontworpen voor het zuiver snijden van alle soorten draad: Van zachte draden tot moderne materialen tot maximaal pianodraad
  • Grote mechanische voordelen dankzij een gereduceerde geometrie van de randen en snijkanten
  • Hoogwaardig koolstofstaal, met inductief geharde snijkanten
  • Ergonomische handgrepen met één blok, met dezelfde gunstige toegankelijkheid als conventionele handgrepen en bestand tegen chemicaliën in de werkplaats
  • Corrosiebestendige, gelakte afwerking

Kenmerk:

  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 140