Izvedba:
Glavni material
68 % volne, 30 % modakrila, 2 % antistatičnega materiala, merino interlock, odporen na ogenj, 225 g/m²
Podrobnosti
Šivi v kontrastni barvi
Elastika na pasu
Vzven nalepke za certificiranje
Zaključek
Mahnjen spodnji del hlač
Opis:
- Gorljivo dolgo spodnje perilo iz visokokakovostne merino volne
- Najvišja kakovost materiala in izdelave zagotavlja vse zahteve dobrega spodnjega perila
- Tako kot ergonomsko prileganje in zaščitne lastnosti ima to spodnje perilo tudi volno? sposobnost ohranjanja toplote v mokrih in suhih razmerah
- Idealno je tako za notranja kot zunanja okolja
- Pere se pri občutljivem pranju na 60ºC
- Certificirano po EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 in IEC 61482-2, razred 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Standard:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%