Kljuka za orodje za klešče 55 x 20 mm

Št. art.: 1879189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1879189
EAN/GTIN 4010886859711
Številka proizvajalca 1879189
L-število L60160 4997
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primerno za perforirane plošče s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Cinkano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 55 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 20 mm
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez