Háček na kleště 55 x 20 mm

Artiklové číslo: 1879189
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1879189
EAN / GTIN 4010886859711
Číslo výrobce 1879189
L-číslo L60160 4997
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 55 mm
  • Celková délka [mm]: 20 mm
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku