Kolutni rezkar, neprevlečeni, ⌀ × širina js16 × k11: 50X3mm

Št. art.: 185820 50X3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × širina js16 × k11 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 885 A
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Širina reza 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 885 A
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ js16
⌀ izvrtine H7 16 mm
Število zob Z 14
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm
Notranje hlajenje ne
Oblika držala z izvrtino
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 185820 50X3
EAN/GTIN 4045197097798
Številka proizvajalca 185820 50X3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
19
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Jeklo < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kratko ozobljeni, s povečano debelino ob izvrtini in z utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za rezkanje zarez ali odrezovanje, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Opomba:

fz za ae = 0,1×D.