{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 100 mm | |
| Širina reza | 10 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS Co 5 | |
| Standard | DIN 885 A | |
| Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | js16 | |
| ⌀ izvrtine H7 | 32 mm | |
| Število zob Z | 18 | |
| Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
| Številka izdelka | 185820 100X10 | |
| EAN/GTIN | 4045197098047 | |
| Številka proizvajalca | 185820 100X10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |